すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-161B

品名 : 洗車セット

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品<セット内容>・洗車スポンジ
・洗車ブラシ(通水型)
・ホイールブラシ
・伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
・マイクロファイバークロス(3枚セット)
・収納ケース
<洗車スポンジ仕様>
・材質:ポリウレタン
・サイズ:165×105×50mm
・クリヌキ加工
・※色は黄・青の2色あります。(色指定不可)
<洗車ブラシ仕様>
・ブラシサイズ:130×90mm
・毛丈:50mm
・全長:380mm
・毛材質:ポリプロピレン
・柄材質:ポリエチレン
・通水型
<ホイールブラシ仕様>
・ブラシサイズ:70×120mm
・毛丈:17mm
・全長:250mm
・毛材質:ポリプロピレン
・グリップ材質:ラバー
<ウィンドウクリーナー仕様>
・スポンジ・ワイパー幅:203mm
・全長:250~355mm
・スポンジとワイパー付
・ハンドルが折りたためます。
<マイクロファイバークロス仕様>
・サイズ:305×406mm
・黄・緑・灰の3枚セット
・耐久性があり、糸くずがでにくい。
・ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。
<収納ケース仕様>
・内寸:300×220×285(H)mm
・外寸:410×310×325(H)mm
・容量:約25L
・重量:1745g
・耐荷重:約180kg
・材質:ポリプロピレン
・踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
販売価格

7,380(税抜)/ 8,118円(税込)

カタログ価格

7,380円(税抜)/8,118円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/02 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0366ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top