すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-192

品名 : [EA922AB-191用]スプレーガン

仕様

メーカーパワーアップジャパン(FALCON)型番PU041
サイズ(W×D×H)mm240×140×50適合品番EA922AB-191
ノズル長約40mmノズル穴径約6mm
プラグ付
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/08 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1559ページ
その他関連
本体EA922AB-191 : 1L ゴム質系アンダーコート(有機則対応)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top