すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-33

品名 : 18L カーシャンプー(業務用)

環境と手肌に優しい成分を配合した業務用カーシャンプー

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番4329
内容量18kg液性中性
緑色液体希釈30~50倍希釈
濃縮・高発泡
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力
コンパウンドなし
販売価格

8,680(税抜)/ 9,548円(税込)

カタログ価格

8,680円(税抜)/9,548円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/09/16 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0365ページ
ウェブカタログ画像
  • 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮
  • 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top