すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AG-3

品名 : ウイルス除菌・消臭スティック(二酸化塩素)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズφ15×180mm使用期間約2週間
成分クエン酸水溶液・亜塩素酸ナトリウム水溶液材質スティック:ポリエチレン・ガラス
スティックタイプ
ペンスタンドに立てて据え置き用に
スティックを曲げると二酸化塩素が発生し、ウイルスを不活性化します。
胸ポケットにさして携帯用に
二酸化塩素が見えないウイルスからあなたを守ります!
スティックタイプなので鞄やベルトに着けたり、オフィスのデスクなどの上においてご使用いただけます。
スティックは初め無色ですが、ポキッと折ると黄褐色になります。時間が経つと徐々に黄色が薄くなり、無色に戻ったら使い終わりのサインです。
※ポキっと折って約5時間後くらいから効果が現れます。即効性があるものではございません。
【注意】
・本製品は塩素成分が入っておりますので革や合皮などの素材と一緒に身につけると変色したり腐食する恐れがございます。
・米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が定めるTLV許容曝露濃度TWA(時間加重平均値)0.1ppmを参考に弊社では0.05ppm以下の濃度での使用を推奨しております。
・特定のウイルスに対する効果については弊社ではお答えし兼ねますのでご了承ください。
・二酸化塩素の香りがします。空間に対して過剰量を摂取して気分が悪くなった場合は換気などに努めてください。
・二酸化塩素は空気より質量が重いため、足元にたまりやすくなります。
・本製品は感染予防を保証するアイテムではございません。あらかじめご了承ください。
・不要な折り曲げなどによる破損やけがなどは保証対象外となります。
販売価格

205(税抜)/ 226円(税込)

カタログ価格

205円(税抜)/226円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 表
  • 裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top