すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922AJ-235

品名 : 6ml 塗るだけ鏡用クリーナー

仕様

メーカー建築の友型番KR-06
商品名鏡のらくらく鱗状痕落とし 小・6ml用途浴室の鏡・ガラスの鱗状痕落としに
内容量6ml液性酸性
鏡サイズ30×50cmまで付属品塗りスポンジ小、手荒れ防止手袋
鱗状痕(うろこ汚れ)、水垢、石鹸カス等の汚れを塗って溶かす強力洗浄剤
こすらず約10秒、鏡に塗るだけの簡単作業で汚れを落とします。(約20×20cmサイズの作業時間)
汚れに浸透する+汚れを溶かす+汚れを浮かして引きはがすのトリプルパワーで、鏡やガラスをキズつけず頑固な汚れも簡単に落とせます。
水で洗い流した後は、親水状態となるため、洗浄後の汚れもつきにくくなります。
手に触れても安心安全で、刺激臭もありません。
そのまま流しても排水に影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。
【使用できる素材】
●浴室内の鏡(ガラス製)、浴室内の窓ガラス

【使用できない素材】
●浴室内の鏡(ガラス製)、浴室内の窓ガラス以外すべて
 強力な洗浄剤のため、素材を侵す(ツヤが消える、柄が消える、変色する、くすむ、白濁する)可能性があります。
 使用できる素材でも目立たない所で必ず使用テストを行い、問題がないと判断した上でご使用ください。
【使用方法】
①付属の手袋を付け、キャップを外す。
②「塗りスポンジ」の白い側に洗浄剤を3滴程垂らし、馴染ませる。
③円を描くようにすばやく汚れに塗りつける。
 ※洗浄剤がはじかずに、汚れが落ちて「塗りスポンジ」が軽く動かせるようになればOK
④再度、鏡を「塗りスポンジ」を使って水で洗い流す。
⑤乾いたキレイな布等で拭き取る。
※③→④の作業は5分以内で行ってください。
※汚れが取れていない場合や水がはじくような場合は、再度②③④⑤を行って汚れを落としてください。
※鏡全体がはじかずに鏡の表面に水の膜が張った状態(親水状態)となれば作業完了です。
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 06:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA922AJ-235 6ml 塗るだけ鏡用クリーナー
EA922AJ-236 30ml 塗るだけ鏡用クリーナー
ウェブカタログ画像
  • こすらず約10秒、鏡に塗るだけの簡単作業で汚れを落とします

商品動画

鏡のらくらく鱗状痕落とし 使い方鏡のらくらく鱗状痕落とし 使い方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top