すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-301

品名 : 500ml 飛沫パネル用洗浄スプレー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CH833-500X-MB
商品名パネルクリーン洗浄スプレー500mL用途アクリルパネル・パーテーションの除菌洗浄
内容量500ml液性アルカリ性
材質精製水 除菌剤(塩化ベンザルコニウム0.1%)サイズ396(W)×281(D)×232(H)mm
重量570g標準使用量原液使用
アルカリ性のパネル用洗浄剤。
皮脂などの油汚れをよく落とします。
アクリルパネルの手あか汚れ、くもり汚れをすっきり除去。
除菌剤配合。除菌効率99.9%(※すべての菌を除去するわけではありません。)
拭き跡が残らず2度拭き不要。
★併用するのがおすすめな商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 08:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA929HC-117 : 150x220mm 吸水ミトン(青)
関連商品EA929HC-118 : 150x220mm 吸水ミトン(緑)
関連商品EA929HC-119 : 150x220mm 吸水ミトン(赤)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top