すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-319

品名 : 260g ガラス洗浄剤(コーティング剤入)

鏡やガラスなどの洗浄(ウロコ汚れ)と特殊コーティングが1本で同時に出来る画期的なクリーナー

仕様

メーカーエムアイオージャパン商品名ナノミラーコート
用途浴室内鏡の洗浄、防汚コーティング、曇り止め(親水加工)に内容量260g
サイズ50(W)×50(D)×150(H)mm重量285g
成分ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物、超微粒子二酸化珪素液性中性
液体色グレー香り無香料(原料臭)
使用目安量1㎡に対し、10~20g
塩素、界面活性剤、香料、着色剤などは無配合で、自然界の鉱物を主原料とした天然系クリーナーです。
洗浄、曇り止め、防汚コーティングが一度にできます。
鏡やガラスに付着した汚れを取り、その後は汚れの再付着を防ぐことでお手入れが簡単になります。
浴室内の鏡などに使用すると超親水コーティング効果で曇り止め効果を発揮します。
水洗いだけで汚れが落ち日常の清掃作業を軽減します。
【使い方】
鏡に水をかけた後、スポンジに塗布して磨きます。
最後に水洗いして作業完了です。
販売価格

4,700(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/15 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ナノミラーコートの使用方法ナノミラーコートの使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top