すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AL-10

品名 : 55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)

仕様

サイズφ25(φ55)×20mm重量2g(1個当たり)
材質ポリプロピレン耐熱温度約90℃
入数2個
排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
洗面台や手洗い器の排水口に置くだけ。
ゴミのつまりを防ぎ、コンタクトなどの小物の落下も防ぎます。
細かいメッシュが小さなゴミもしっかりキャッチ。
生活排水の汚れを防ぎます。
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2025/09/08 08:15現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1149ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top