すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AL-3

品名 : 排水口水切りネット(100枚)

仕様

商品サイズ原寸:約200×120mm
伸長:約350×300mm
箱サイズ180(W)×130(D)×75(H)mm
重量約129g(1箱当たり)入数100枚
材質ポリエステル耐熱温度-30~120℃
キッチンの三角コーナー、排水口用(伸縮自在の兼用タイプ)
ストッキング素材の細かい網目が小さなゴミもしっかりキャッチ。
水切れ抜群、三角コーナーや排水口などのヌメリを抑えて衛生的です。
燃やしても有毒ガスを発生させないポリエステル製
【注意】
・廃油処理材ではありませんので、油は絶対に流し込まないで下さい。
・カレーやシチューなど粘性のものを一度に多量に流し込まないで下さい。
 目詰まりすることがあります。
・火のそばに置かないで下さい。
・水切りゴミ袋以外には、使用しないで下さい。
・強く引っ張ったり、尖った物を引掛けると破れる恐れがあります。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 15:42現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1149ページ2181ページ
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚
  • 生地拡大
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top