すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AM-16

品名 : 230x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚

仕様

メーカー日本サニパック型番W-07
サイズ230×480mm開口サイズ周囲50~120cmまで対応
材質ポリエステル入数10枚
白半透明耐冷温度-30℃
業務用厨房に設置する水切りネットです。
水切りが良く、ゴミだけをしっかりキャッチします。
伸縮自在、グリーストラップに簡単にセットできます。
ゴミ捨て簡単、袋ごとゴミ容器へ。
グリーストラップにヌメリ、汚れが付きにくく衛生的。
特殊ニット系のため太くて丈夫で破れにくい。
ワイドタイプ
平袋
非食品用
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2025/07/17 05:32現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2193ページ
バリエーション一覧
EA922AM-16 230x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚
EA922AM-17 340x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top