すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AV-52A

品名 : 300ml カビ防止剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー染めQテクノロジィ商品名カビ封じ
内容量300ml持続期間水回り:約3ヶ月
その他:約6ヶ月
用途水回り:浴室・シャワーカーテン・洗面台・キッチンなど
その他:クローゼット・カーテン・シューズボックスなど
成分水、アルコール、添着剤、防カビ剤
弱酸性
非塩素系防カビ剤
人や環境に優しい成分なのに、カビを寄せ付けない!
生活空間に発生するあらゆるカビを、殺すのではなく封じ込めて抑制します。
環境に優しい非塩素系ですので、マスクも手袋も必要なく、安心してお使いいただけます。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922HA-91
  • 品番

    EA922HA-91

  • コメント

    スプレータイプ 容量:200ml

ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top