すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BE-21A

品名 : 500ml 化学モップ用再生スプレー

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CH905-500X-MB
用途化学モップ、化学ダスター用再生液内容量500ml
液性水性標準使用量適量
※糸重量100gのモップに対し、約6回噴射
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料サイズ98(W)×57(D)×220(H)mm
重量586g
ガス抜き不要なハンドスプレー式
抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/07/16 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2432ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top