環境に配慮した、洗浄力の高いスクラブハンドクリーナー
仕様
| メーカー | 旭化成アドバンス | 商品名 | ラッキーボーイ エコサーフ |
|---|
| 用途 | 衛生面に気を遣う工場や社員食堂、トイレなどの共有スペースでの手洗い | 内容量 | 1.2kg |
|---|
| 成分 | 結晶セルロース(天然物) | 入数 | 4個 |
|---|
| 中性 |
| 植物由来100%のスクラブ |
| スクラブと洗浄成分(界面活性剤)のダブル効果で指紋や爪の間に付着した汚れもスッキリと落とします。 |
| 生分解性の結晶セルロースは指紋に入り込む適度な大きさと固さがあり、スクラブとして最適な効果を発揮 |
| 天然の保湿成分配合で手にも環境にも優しい仕様 |
| EA922C-5BAの詰替用 |
| 販売価格 | 9,400円(税抜)/
10,340円(税込)
| カタログ価格 | 9,400円(税抜)/10,340円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/12/15 07:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 |
|---|
| カタログページ | 2194ページ |
|---|