すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922C-71

品名 : 500ml 泡ハンドソープ(iromiru)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番3002004
商品名ハクゾウあわ物語iromiru内容量500ml
成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、
PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料
色が変わる500mlのハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。
(※色が変化する時間は個人差があります。)
30秒は衛生学的に手洗いの際に求められる時間です。
手荒れに配慮した処方にしております。
減容ボトルを採用。使用後は容器をつぶして廃棄できます。
ワンプッシュあたり約1mlです。
アルカリ性
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • マグネットホルダー(EA638LF-153)使用時

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top