すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922E-2

品名 : 2.0L 食器用洗剤(チャーミーV)

仕様

内容量2L(業務用)成分界面活性剤(36% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、
アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン
脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミオキシド)、安定剤
液性中性使用量の目安水1Lに対して0.75ml(キャップ1杯は約15ml)
用途野菜・果物・食器・調理用器具・スポンジの除菌
チャーミーV
濃縮タイプ
スポンジの除菌ができます。
つぶせる容器
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/21 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2191ページ
バリエーション一覧
EA922E-2 2.0L 食器用洗剤(チャーミーV)
EA922E-4 4.0L 食器用洗剤(チャーミーV)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2190ページ
  • エスコ便利カタログ2191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top