すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HA-56

品名 : 280ml ウイルス除菌スプレー(キレイキレイ)

衣類・プラスチック類などの持ち物にこれ一本で、99%除菌・ウイルス除去できる衣類・硬質物用除菌スプレー。
菌の増殖も抑えます。

仕様

内容量280ml用途帰ってすぐの身の回りの除菌・ウイルス対策に。
衣類・硬質用除菌スプレーで、衣類や樹脂類などの持ち物に1本で幅広く対応します。
洗いにくい衣類とプラスチックなどの硬質物両方に除菌・ウイルス除去、効果があります。手で触れた身の回りのモノなど、気になるさまざまな場所に使えます。
スプレーした場所の菌の増殖を24時間抑えるので、帰宅後、スプレーしてすぐに衣類をクローゼットにしまえます。他の衣類や持ち物に、菌が移りません。
また、外出前のスプレーで抗菌が持続します。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/06/12 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2199ページ
バリエーション一覧
EA922HA-56 280ml ウイルス除菌スプレー(キレイキレイ)
EA922HA-57 [EA922HA-56用] 詰替(250ml)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top