すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HA-66

品名 : 150x200mm 除菌ウエットシート(10枚)

仕様

シートサイズ(mm)150×200入数(枚)10
材質レーヨン/PP/PE
無香料
いつでも・どこでも簡単キレイ。
清涼感のあるアルコールタイプ、モモの葉エキス配合。
大きめのメッシュシートが手指の汚れやべとつきをしっかりふき取って、さっぱり清潔にします。
厚手のメッシュシートで手指の汚れをしっかり拭き取る事ができます。
テーブルやおもちゃなど身の周りのバイ菌をしっかり除菌。
販売価格

140(税抜)/ 154円(税込)

カタログ価格

140円(税抜)/154円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/02 02:35現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2120ページ
バリエーション一覧
EA922HA-66 150x200mm 除菌ウエットシート(10枚)
EA922HA-67 150x200mm 除菌ウエットシート(30枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top