すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HA-71

品名 : 200x260mm 変性アルコール100% ウェットタオル(30枚)

トータルコストダウンを実現する
業務用高機能クリーニングウェットワイパー

仕様

メーカー旭化成アドバンス型番WU-1002P
商品名NEWラックワイプ用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭き
シートサイズ200×260mm目付40g/㎡
洗浄液変性アルコール100%仕様パウチ
入数30枚
仕上げ拭き用
すばやく汚れが落とせるため、作業効率がアップし、作業時間が短縮
必要量の洗浄液を含浸しているため、部材の無駄が削減
正確に汚れが落とせるため、製品製造時の歩留まりが向上
破れにくく、頑固な汚れも落とせる特殊分割繊維の不織布
界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
※文字やコーティング剤を取り去る場合があるため、パソコン、ホワイトボードには使用しないでください。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/06/20 22:54現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2194ページ
バリエーション一覧
EA922HA-71 200x260mm 変性アルコール100% ウェットタオル(30枚)
EA922HA-72 115x 50mm 変性アルコール100% ウェットタオル(100枚)
EA922HA-73 200x260mm 変性アルコール100% ウェットタオル(300枚)
EA922HA-74 [EA922HA-73用] 詰替用ウェットタオル(300枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

NEWラックワイプ(仕上げ拭き用)拭き取り性能動画NEWラックワイプ(仕上げ拭き用)拭き取り性能動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top