すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-127

品名 : 130x130mm 液晶画面ウェットクリーナー(80枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー。

仕様

シートサイズ130×130mm入数80枚
超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。
メーカーサンワサプライ型番CD-WT4K
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てます。
帯電防止効果があります。
<超極細繊維不織布を使用>三菱ケミカル株式会社が開発した、超極細繊維(細い部分は繊維径0.3μm(ミクロン))を使用しています。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し強力に汚れを落とします。拭き取り後、不織布が乾燥しても水分を含ませれば2~3回使用できます。※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが施されたものには使用できません。(特に光沢タイプの液晶ディスプレイにはご注意ください)コーティングを剥がすおそれがあります。機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 22:11現在)

更新
商品入数80販売単位

代替品

EA922HB-57
バリエーション一覧
EA922HB-127 130x130mm 液晶画面ウェットクリーナー(80枚)
EA922HB-128 130x130mm 液晶画面ウェットクリーナー(150枚)
EA922HB-129 130x130mm 液晶画面クリーナー詰替用/70枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top