すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-14B

品名 : 140x200mm 除菌・洗浄ペーパー(80枚)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名セイフキープEX 本体
シートサイズ140×200mm入数80枚
重量335g成分界面活性剤、除菌剤
材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン仕様本体
除菌・抗菌
弱アルカリ性
皮脂・血液汚れの洗浄から細菌・ウイルス対策まで、1枚で幅広く使える。
ノンアルコールなので対象物を傷めにくい
ふきとり性に優れたストライプ柄シート採用で、高い汚れ洗浄性能を発揮。
<使えないもの>
銅・真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
水がしみこむ白木・壁材・家具類
ポリカーボネート
革製品
液晶・プラズマディスプレイの画面
アルミニウム、木材、合皮、ABSなどは目立たない部分で影響がないことを確認してから使用する。
※水に溶けないので、トイレに流さないでください。
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/11 05:40現在)

更新
商品入数80販売単位
カタログページ1923ページ2120ページ
その他関連
部品EA922HB-14AA : 140x200mm 除菌・洗浄ペーパー(詰替用80枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top