すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-151

品名 : 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(65枚/厚手)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WTB-65A
仕様本体(65枚入)商品サイズφ110×178(H)mm
シートサイズ140×200mm重量(g)445
材質基布素材:PET、レーヨン成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス 
アルコール除菌タイプ
グレープフルーツ果実エキス配合
無香料
お食事前に、手すり・ドアノブに、ふきん代わりに、ホコリ・汚れに
除菌効果:水で落とせない細菌・ウイルスも除菌!
速乾性:アルコール入りで素早く乾く。
油汚れに強い:皮脂汚れ・油汚れもすっきり落とす!
(※すべての菌を除菌するわけではありません。)
本製品は、日衛連の指定認定機関による除菌性能試験を満たしています。
(※「除菌」とは「拭き取ることにより、対象とする硬質表面[手指などの身体部分を含まない]から増殖可能な細菌数[生菌数]を有効減少させること」を指します。)
【“凄厚”まるでふきんの使い心地】
レギュラータイプと比較して約1.4倍の厚手シート!
さらに凹凸シートで汚れをキャッチ!
1枚でたっぷり拭き取れるやわらか凄厚仕様
ウェット感をキープするボトル
薬液がたっぷり入るボトル容器を採用しました。
薬液がまんべんなく浸み込むから、1枚でたっぷり拭きとれます。
安心の日本製
製品は国内メーカー工場で一貫して生産。
日本の確かな技術でつくられた、安心・高品質なウェットティッシュをお届けします。
取り出しスムーズなキャップ
ティッシュを1枚ずつ取り出せる、ストレスフリーなキャップ。
フタ付きボトルでウェットティッシュの乾燥を防ぎます。
2wayボトルデザイン
ラベルをはがすとシンプルなボトルに早変わり。
リビングに置きっぱなしでも気にならない、スタイリッシュなデザインです。
販売価格

515(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 17:14現在)

更新
商品入数65販売単位
カタログページ2177ページ

代替品

EA922HA-62
バリエーション一覧
EA922HB-151 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(65枚/厚手)
EA922HB-152 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(詰替用/65枚/厚手
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top