すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EL-11

品名 : 1・1/8x12 ハンドタップ(UNF/HSS)

仕様

呼びUNF1-1/8”×12全長105mm
(■)幅17mm材質HSS
喰い付山数1.5P(上)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
下穴径26.2mm
JISⅡ級
UNF(アメリカねじ細目)
販売価格

22,300円(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EL-0.4 No 4 x48 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-0.5 No 5 x44 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-0.6 No 6 x40 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-0.8 No 8 x36 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-1 No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-1.2 No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-2 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-2.5 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-3 3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-3.5 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-4 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-4.5 9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-5 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-6 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-7 7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-8 1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-11 1・1/8x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
    EA829EL-14 1・1/2x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • ※参考資料

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top