すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-27

品名 : 140x186mm ウェットティッシュ純水(詰替用/130枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番76175
商品名スコッティ ウェットティシュー純水99%仕様詰替用
シートサイズ140mm×186mm入数130枚
材質不織布用途・気になる汚れの拭き取りに
・手、口まわりの汚れ落としに
EA922HB-26詰替用
余分な成分をなるべく減らした純水99%のウェットティシューで手肌にやさしい
取り出し口のやわらかスムーズキャップで使い始めのセットも簡単です。
ソフトでしなやかなシートです。
ノンアルコールタイプ
パラベンフリー・無香料
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:47現在)

更新
商品入数130販売単位PK
カタログページ1963ページ2177ページ

代替品

EA922HB-27A
  • 品番

    EA922HB-27A

  • コメント

    変更点:シートサイズ、パッケージ

バリエーション一覧
EA922HB-26 140x186mm ウェットティッシュ純水(150枚)
EA922HB-27 140x186mm ウェットティッシュ純水(詰替用/130枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top