すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-27A

品名 : 130x170mm ウェットティッシュ純水(詰替用/130枚)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番76135
商品名スコッティ ウェットティシュー純水仕様詰替用
シートサイズ130×170mm入数130枚
サイズ80×70×155mm材質不織布
重量340g用途・気になる汚れの拭き取りに
・手、口まわりの汚れ落としに
[EA922HB-26A]詰替え用
純水ノンアルコールタイプのウェットティシュー
たっぷり使えて肌にやさしいです。
パラベンフリー・無香料
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/05/02 04:38現在)

更新
商品入数130販売単位pk
カタログページ1923ページ2120ページ
その他関連
本体EA922HB-26A : 130x170mm ウェットティッシュ純水(150枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top