すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JK-10

品名 : 250g カーワックス(濃色車用)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番00120
内容量250g
固形
黒色などの濃色車にオススメ
スポンジ付
用途塗装の保護及びツヤ出し
メタリック車及び濃色車専用
成分カルナバロウ、シリコーンオイル、石油系活性剤(73%)
使用しているうちにボディの汚れが自然に取れ、新車の輝きをいつまでも保つことができます。
アイコン
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/06/11 08:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0368ページ

代替品

EA922JK-9
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top