すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JN-6

品名 : 1.0L タイヤつや出しスプレー

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番03123
商品名レザー&タイヤワックス
弱アルカリ性
プロ施工専用のツヤ出し・手入れ剤
作業性の良いトリガー式スプレーを採用したプロ施工専用ツヤ出し・手入れ剤
内容量1000ml
痛みや汚れ、帯電を防ぐなどの効果を発揮し、タイヤとレザーの他、内外装の各部に幅広く使用できます。
ツヤのバリヤでタイヤ&レザーを保護。嫌な臭いや刺激のない水性タイプ。
ツヤが良く保護力が強い、無臭、無刺激性の水性タイプです。少量スプレーして、乾いた布でうすくのばすだけで、簡単に素早く仕上げることができます。
美しい仕上り。老化、汚れ、帯電を防止。
タイヤやダッシュボード、レザーシート、ドアー内張りなどの合成レザー製品に美しい光沢を与え、老化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品など内外装の各部に使用OK。
その他、樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として効果的です。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/06/17 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0367ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top