すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922K-12

品名 : 450x300mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名捕集ネット Lサイズ
適合サイズ200L程度対応
(450×300mm)
入数10枚
材質ポリエステル重量195g
用途悪臭の予防、衛星管理、油脂流出抑制、配管詰まり抑制などに。
グリーストラップに流れてくる様々な残渣類をしっかりと捕集します。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。又、縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
清掃の手間と時間を大幅に削減します。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/06/28 20:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2193ページ
バリエーション一覧
EA922K-11 350x160mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚)
EA922K-12 450x300mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 使い方
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top