すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922K-21

品名 : 500x500mm グリーストラップ用油吸着シート(5枚)

仕様

メーカー東京メディカル商品名グリスハンター
シートサイズ500×500mm入数5枚
シート厚み約4mm吸着能力1000g(1枚当り)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布使用上の注意・使用目的以外で流用しないでください
・火気の側に近づけないでください
・グリストラップの適応サイズを確認の上ご使用ください
・廃棄の際は各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください
カラーホワイト
油脂分の除去にかかる時間、手間の削減
本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
抜群の油吸着力!
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/03 09:32現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2193ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top