すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-43A

品名 : [EA922KA-41用] 詰替(700ml)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュット つめかえ用
成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤内容量詰替え用(700ml)
液性中性用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
[EA922KA-41]用詰替え用
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解します。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
手にやさしいです。
オレンジの香り
【使い方と使用量の目安】
食器・調理用具の洗浄
ぬれたスポンジ等に適量(1~2 ml)とり、軽く泡立てて使用する。(料理用小さじ1杯は約5 ml)
スポンジの除菌
スポンジをよく絞り、約8 mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。
まな板の除菌・ウイルス除去
一度洗い、原液約8 mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。
食器・調理用具のウイルス除去
水1 Lに対して原液10 mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。
(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/29 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-42A
バリエーション一覧
EA922KA-41 240ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-41A 220ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-42A 1250ml 食器用洗剤 詰替用(キュキュット)
EA922KA-43A [EA922KA-41用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top