すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-46

品名 : 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュットクリア除菌
成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量240ml
液性弱酸性用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
手にやさしいです。
グレープフルーツの香りです。
【使い方と使用量の目安】
食器・調理用具の洗浄
ぬれたスポンジ等に適量(1~2 ml )とり、軽く泡立てて使用する。(料理用小さじ1杯は約5 ml )
スポンジの除菌
スポンジをよく絞り、約8 mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。
まな板の除菌・ウイルス除去
一度洗い、原液約8 mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。
食器・調理用具のウイルス除去
水1 Lに対して原液10 mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。
(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-46A
  • 品番

    EA922KA-46A

  • コメント

    変更点:内容量・処方・容器

バリエーション一覧
EA922KA-46 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-46A 220ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-47A 1250ml 食器用洗剤 詰替用
モデルチェンジ品画像
  • 開け方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top