すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-47

品名 : [EA922KA-46用] 詰替(1380ml)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュットクリア除菌 つめかえ用
【EA922KA-46用】キュキュット クリア除菌詰替
内容量1380ml品名台所用合成洗剤
仕様詰替用途野菜・果物・食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
液性弱酸性成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
香りグレープフルーツの香り包装容器の材質ボトル:PE
キャップ:PP
使用量の目安<野菜・果物・食器・調理用具の洗浄>
水1Lに対して0.75ml(料理用小さじ1杯は約5ml)

<スポンジの除菌>
スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。

<まな板の除菌>
一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。
(全ての菌を除菌するわけではありません)
サイズ112×112×250(H)mm
重量1637g
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。
※全ての菌を除菌するわけではありません
本体(240ml)当りクエン酸11500mg配合。
独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。
固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。
約7回分のつめかえ用(1回分は本体240mlの約8分目です)
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-47A
バリエーション一覧
EA922KA-46 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-47 [EA922KA-46用] 詰替(1380ml)
EA922KA-47A [EA922KA-46用] 詰替(1250ml)
EA922KA-48 [EA922KA-46用] 詰替(770ml)
EA922KA-48A [EA922KA-46用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top