すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-47A

品名 : 1250ml 食器用洗剤 詰替用

仕様

メーカー花王商品名キュキュットクリア除菌 つめかえ用
内容量1250ml成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
液性 弱酸性用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
EA922KA-46A用詰替え食器洗剤
キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感します。
グレープフルーツの香り
【食器・調理用具の洗浄】
ぬれたスポンジ等に適量(1~2 ml)とり、軽く泡立てて使用する。(料理用小さじ1杯は約5 ml)
【スポンジの除菌】
スポンジをよく絞り、約8 mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。
【まな板の除菌・ウイルス除去】
一度洗い、原液約8 mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。
【食器・調理用具のウイルス除去】
水1 Lに対して原液10 mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/03 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-46 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-46A 220ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-47A 1250ml 食器用洗剤 詰替用
ウェブカタログ画像
  • つめかえ方

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top