すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-48A

品名 : [EA922KA-46用] 詰替(700ml)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュットクリア除菌 つめかえ用
内容量詰替用(700ml)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
液性弱酸性用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌
[EA922KA-46]用詰替え食器洗剤
1本で、スポンジ・まな板の除菌・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果を発揮します。
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
手にやさしいです。
グレープフルーツの香り
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-47A
バリエーション一覧
EA922KA-46 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-47A [EA922KA-46用] 詰替(1250ml)
EA922KA-48 [EA922KA-46用] 詰替(770ml)
EA922KA-48A [EA922KA-46用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top