すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-52

品名 : 430ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック)

仕様

メーカー花王商品名キュキュット 泡パック 微香性 本体
内容量430ml成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
液性中性
微香性
スプレータイプ
1.食器・調理器具用
2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に
シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。
酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに
フライパンや鍋の予洗いにも便利です。
<使用目安>
食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー
フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー
まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー
ひどい汚れの予洗いや時間がない時などに
アイコン
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/05/30 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-52 430ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック)
EA922KA-53 720ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック/詰替)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top