すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-53

品名 : 720ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック/詰替)

仕様

メーカー花王商品名キュキュット 泡パック 微香性 つめかえ用
仕様詰替え内容量720ml
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素液性中性
[EA922KA-52]詰替え用
1.食器・調理器具用
2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に
シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。
酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに
フライパンや鍋の予洗いにも便利です。
微香性
ひどい汚れの予洗いや時間がない時などに
アイコン
販売価格

825(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/05/30 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-52 430ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック)
EA922KA-53 720ml 食器用洗剤(キュキュット泡パック/詰替)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top