すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-60

品名 : 630ml クイックル ホームリセット泡クリーナー(詰替用)

仕様

メーカー花王商品名クイックル ホームリセット 泡クリーナー
用途キッチン・リビング・ダイニング・ガラス類などの洗浄、除菌・抗菌・ウイルス除去に内容量630mL
成分界面活性剤(0.4% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤液性中性
クイックル ホームリセット 泡クリーナー 詰め替え用
毎日の家じゅうの汚れ、これ一本でいろいろ落とせる
キッチンの油ハネ、テーブルの食べこぼし、窓や床の皮脂汚れなどのベタベタ汚れにも。
水滴垢や鉛筆汚れのそうじ、家具・家電にまで使えて、除菌・ウイルス除去もできます。
速乾サラサラで、2度ぶき不要
キッチンペーパーやティッシュでも使えます。
香りが残らないタイプ
アイコン
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/28 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KA-54 : 300ml クイックル ホームリセット泡クリーナー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top