すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-66

品名 : [EA922KA-63用] 容器(500ml)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル
EA922KA-63専用スプレー容器(500ml)
容器のみ、中身は入っていません。
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/03 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922KA-63 5.0L 除菌コート剤(バイオガード)
EA922KA-65 [EA922KA-63用] スプレー容器(600ml)
EA922KA-66 [EA922KA-63用] 容器(500ml)
その他関連
本体EA922KA-63 : 5.0L 除菌コート剤(バイオガード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top