すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-13C

品名 : 600ml [EA922KB-13A用] 計量容器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名超濃縮液体洗たく用洗剤 業務用つめかえ計量容器
EA922KB-13A専用容器
容器サイズ73×73×259mm容器容量600mL
容器重量95g
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KB-13D
その他関連
関連商品EA922KB-13A : 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top