すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-13F

品名 : 380g 衣類用洗剤(アタックZero)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO ワンハンドタイプ
内容量380g用途綿・麻・合成繊維用
液性中性成分界面活性剤(50%、高級アルコール系(非イオン)、ヒドロキシアルカンスルヒン酸塩、高級アルコール系(陰イオン)、脂肪酸系(陰イオン))、安定化剤、酵素
使用量の目安洗たく物量6kg→5プッシュ
洗たく物量5kg→4プッシュ
洗たく物量4kg→3プッシュ
洗たく物量2kg→2プッシュ

洗たく機に表示されるキャップ1杯は、約5プッシュです。
アタックZERO
洗濯物の量に合わせて洗剤の量を調整できる。
清々しいリーフィブリーズの香り(微香)
蛍光増白剤無配合
汚れ・ニオイをかくまう菌の隠れ家蓄積ゼロへ
抗菌洗剤を超えた消臭力
すすぎ1回でもOK
ドラム式洗濯機にも使用可能
節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。
24時間部屋干し臭を防ぐ
洗うだけで99%ウイルス除去
洗濯槽防カビ
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 20:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KB-13G
  • 品番

    EA922KB-13G

  • コメント

    変更点:内容量・消臭力UP

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top