すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-57

品名 : 720g 衣類用洗剤(アタック除菌アドバンス)

仕様

メーカー花王商品名アタック除菌アドバンス 本体
内容量720g液性酸性
生乾きニオイ菌を撃退
洗たく槽も99%除菌
クエン酸2倍配合
漂白剤級の消臭力
抗菌・ウイルス除去
持ちやすく注ぎやすい超フィットボトル
柔軟剤・液体酸素系漂白剤も使えます。
すすぎ1回でもOK
リッチハーブの香り
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/27 03:21現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA922KB-58 : 1520g 衣類用洗剤(アタック除菌アドバンス/詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top