すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-58

品名 : 1520g 衣類用洗剤(アタック除菌アドバンス/詰替用)

仕様

メーカー花王商品名アタック除菌アドバンス つめかえ用
内容量1520g液性酸性
生乾きニオイ菌を撃退
洗たく槽も99%除菌
クエン酸2倍配合
漂白剤級の消臭力
抗菌・ウイルス除去
持ちやすく注ぎやすい超フィットボトル
柔軟剤・液体酸素系漂白剤も使えます。
すすぎ1回でもOK
リッチハーブの香り
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/27 02:36現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KB-57 : 720g 衣類用洗剤(アタック除菌アドバンス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top