すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-36B

品名 : 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36E用/1個

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ビオレu泡ハンドソープ 業務用専用ポンプボトル
EA922KC-36、-36A、-36D、-36E用専用ボトル(ポンプ付)
容量350ml入数1個
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KC-36BB
  • 品番

    EA922KC-36BB

  • コメント

    変更点:内容量、外観

バリエーション一覧
EA922KC-36B 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36E用/1個
EA922KC-36C 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36Eヨウ/12コ
その他関連
関連商品EA638LF-153 : 70x 85x170mm ツールホルダー(マグネット式/ブラック)
ウェブカタログ画像
EA922KC-36、36A、-36D、-36E用詰替専用ボトルです。
※中身は入っていません
  • EA922KC-36、36A、-36D、-36E用詰替専用ボトルです。\n※中身は入っていません
  • マグネットホルダー(EA638LF-153)使用時

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top