すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-15B

品名 : 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(詰替え用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パイプハイター高粘度ジェル 業務用つけかえ用
内容量2kg名称詰替用
入数1個液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム (1 、次亜塩素酸塩、界面活性剤 アルキルアミンオキシド使用量の目安つまりの予防・ニオイの消臭:約80g
ヌメリの除去:約160~240g
つまりの解消:約320~400g
サイズ(W×D×H)mm145×114×240
高粘度ジェル塩素系漂白剤
排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
専用計量カップは EA922KD-15、-15A の本体のみについています。
定期的に使うことで、ニオイやつまりが防止できます。
※換気は必ず行ってください。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/17 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KD-15C
バリエーション一覧
EA922KD-15 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(高粘度ジェル)
EA922KD-15A 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(6個)
EA922KD-15C 2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤(詰替え用/6個)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top