すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-1D

品名 : 300ml 浴室・洗剤(バスマジックリン/詰替)

仕様

メーカー花王商品名バスマジックリン 泡立ちスプレーつめかえ用
内容量詰替用(300ml)入数1個
液性中性成分界面活性剤(5%、アルキルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤
使用量の目安1㎡に対して約9回噴射(9ml)
泡の力でこすらず落とす。
泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリします。
時短すすぎ設計で泡切れが早い。
【ボトルへのつめかえ方ご注意】
・パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。
・他の洗剤などとまぜない。
・必ず「バスマジックリン」のスプレーボトルにつめかえる。
・あふれないように、液をほとんど使い切ってからつめかえる。
【使用方法】
浴槽内のおそうじに
・シャワー等で全体をぬらしてから、汚れにスプレーし、20~30秒おいて、すすぎ流す。
※汚れがひどい時はスポンジなどで軽くこすって、すすぎ流してください。

床・壁・洗面器・イス等のおそうじに
・汚れに直接スプレーし、スポンジなどで軽くこすり、すすぎ流す。
・汚れがひどい時は、2~3分おくと効果的。

除菌・ウイルス除去に
・水分をふきとり、対象部分に直接スプレーして5分おいて、すすぎ流す。
(※すべての菌を除菌、ウイルスを除去するわけではありません。)
【使用上の注意】
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
・大理石には使用しない(人工大理石には使える)。
・塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。
・使用後は手をよく水で洗う。
【商品を航空便で送る際のご注意】
本品は、航空便で送る際、航空法で定められた航空危険物に該当しません。
・高圧ガスなし
・アルコール24%以下
・引火点60度を超える(60度以下でも継続燃焼性なし)
・可燃性固体に該当しない
アイコン
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/16 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922KD-11B 350ml 浴室・洗剤(バスマジックリン)
EA922KD-1D 300ml 浴室・洗剤(バスマジックリン/詰替)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top