すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-11D

品名 : 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV75)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名スキッシュV75 4.5L 業務用
内容量4.5L(業務用)液性弱アルカリ性
成分エタノール:67.9%、炭酸カリウム:0.33%、重炭酸ナトリウム:0.2%、リンゴ酸:0.11%、クエン酸:0.04%、水:31.42%サイズ(W×D×H)mm207×146×291
用途食品の品質保持・衛生管理に。
つぶせる容器
食品添加物、エタノール製剤
エタノール製剤(エタノール濃度75vol%)
厨房のウイルス・細菌対策をサポート
複数のウイルス・細菌で検証を実施
ベタつかずサラッとキレイな仕上がり
ニオイ気にならない
食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます
調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2199ページ
バリエーション一覧
EA922KE-11 400ml アルコール除菌スプレー(パワースキッシュ)
EA922KE-11D 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV75)
その他関連
オプションEA922KE-12D : [EA922KE-11D・-12CA用] 専用スプレー容器
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top