すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-5C

品名 : 360ml 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EXデオドラントパワ

仕様

メーカー花王商品名リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
材質両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール内容量360ml
使用回数約420回スプレー液性中性
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。布製品の除菌にも
タバコ・焼肉などのニオイの原因物質に対する特許消臭技術「デオドライザーZ」採用します。
中和消臭技術でニオイの元から消臭、あとから汗をかいても瞬時に消臭し続けて、24時間ニオわせません。
99%菌除菌・99%ウイルス除去・防カビ効果を発揮します。
香りが残らないタイプです。
おすすめの使い方 : 
スーツや制服などの衣類に:約15回スプレー
スポーツ用品に ウエア・シューズ・バッグ:約15回スプレー
寝具に ふとん・枕・マットレス:約20回スプレー
使えないもの : 
●革、毛皮、人工皮革、和装品
●絹・レーヨンなど水に弱いせんい、水洗い不可の表示のあるもの、防水加工してあるもの、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/03 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2200ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top