すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983HK-21A

品名 : 75x105mm [充]ボンベステッカー(2枚)

仕様

サイズ(mm)75×105材質ユポステッカー
入数2枚仕様粘着
ボンベが空になったら「充」のシールを剥がしてください。
シールをはがすと「空」を表示します。
裏面のり付
アイコン
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 84

(2025/08/04 10:15現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0073ページ2347ページ
バリエーション一覧
EA983HK-21A 75x105mm [充]ボンベステッカー(2枚)
EA983HK-26A 50x 50mm [充]ボンベステッカー(2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • ※2枚入
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top