すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-355

品名 : 1275mm モップハンドル(木柄)

仕様

メーカーテラモト型番CL-320-524-0
全長1275mm240mm
φ25mm重量650g
材質頭:ポリプロピレン
柄:天然木
モップハンドルのみ(モップは別売)
床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドの小型モップです。
塩ビ不使用
別売のモップは下記のその他関連をご参照ください。
バリエーション一覧ではハンドルとモップのセット品もご覧いただけます。
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/17 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2437ページ
バリエーション一覧
EA928AB-351 1275mm 木柄スプリングモップ(水拭き用)
EA928AB-352 1275mm 木柄スプリングモップ(ワックス用)
EA928AB-355 1275mm モップハンドル(木柄)
EA928AB-356 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用)
EA928AB-357 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用)
その他関連
オプションEA928AB-356 : 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用)
オプションEA928AB-357 : 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用)
ウェブカタログ画像
  • モップ糸交換方法1\nおさえを起こしてモップ糸を取り外す
  • モップ糸交換方法2\n交換したモップ糸を広げ、中央のテープに合わせてセットします。
  • モップ糸交換方法3\nおさえを元に戻す
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top