すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-7H

品名 : 370ml [EA922KE-7E・7G用]スプレー容器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名リセッシュ除菌EX 業務用つめかえ容器
仕様EA922KE-7E・7G専用スプレー容器(370ml)
新開発ミクロミストスプレーを採用
細かい霧が均一に広がるので、乾きが早くべたつきません。
※容器のみ、中身は入っていません。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2200ページ
その他関連
本体EA922KE-7E : 2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
本体EA922KE-7G : 10L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
ウェブカタログ画像
※容器のみです。
  • ※容器のみです。
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top