すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-111

品名 : 130g ハミガキ(NONIO クリアハーブ ミント)

口臭にトリプルアクション!クリアな息をキープ。
ステインオフで白い歯へ。

仕様

内容量130g香味クリアハーブミント
効能●口臭の防止
●歯を白くする
●口中を浄化する
●ムシ歯の発生及び進行の予防
ステインを落とすだけでなく、口臭にトリプルアクション!徹底的な口臭予防もできる薬用ハミガキ。
洗浄成分(炭酸水素Na、ポリリン酸Na)が、口臭の発生原因である菌のかたまりを分散し、落としやすくします。
殺菌成分(LSS:ラウロイルサルコシンNa)が口臭原因菌を徹底殺菌し、口臭の発生を防ぎます。
ブレスリフレッシュ成分(清涼感持続性香料)配合。クリアな息をキープ。
イオンクレンジング成分(ポリリン酸Na)が、ステインを浮かせて落としやすくします。
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2025/05/25 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2187ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2186ページ
  • エスコ便利カタログ2187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top